Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2AB68 Știft filetat B7 simplu 1-8X8, 4PK | AB8WYZ

APPROVED VENDOR 2AB68 Știft filetat B7 simplu 1-8X8, 4 buc

În stoc
Articol: AB8WYZ Model: 2AB68
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
€78.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală8"
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.77
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2AB68 Știft filetat B7 simplu 1-8X8, 4 buc
€78.26 /ambalaj