Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2AU87 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9BDA

APPROVED VENDOR 2AU87 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9BDA Model: 2AU87

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2AU87 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-32 X 3/4 L, 100 buc.
€26.05 /ambalaj