Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2AVD6 Placă Stock Aluminiu 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLR

APPROVED VENDOR 2AVD6 Placă Stock Aluminiu 6061 1/4 x 6 x 6 in

În stoc
Articol: AB9BLR Model: 2AVD6
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
€37.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă stoc
aliaj de tip6061
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialAluminiu
fireT651
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.014 / -0.000 "
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică150
Rezistența la tracțiune tipică67,500 PSI
Rezistență tipică la randament66,000 PSI
Lăţime6"
Toleranță la lățime+ 0.125 / -0.000 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 2AVD7 Placă Stock Aluminiu 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€56.12
Furnizor APROBAT 2AVD8 Placă Stock Aluminiu 6061 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€70.45
Furnizor APROBAT 2AVD9 Placă Stock Aluminiu 6061 5/8 x 6 x 6 In | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€82.95
Furnizor APROBAT 2AVE1 Placă Stock Aluminiu 6061 3/4 x 6 x 6 In | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€91.37
Furnizor APROBAT 2AVE2 Placă Stock Aluminiu 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€132.98
Furnizor APROBAT 2AVE3 Placă Stock Aluminiu 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€144.07
Furnizor APROBAT 2AVE4 Placă Stock Aluminiu 6061 1 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLZ 2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€206.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVD6 Placă Stock Aluminiu 6061 1/4 x 6 x 6 in
€37.90 /unitate