Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău cu lanț cu rază lungă GREENLEE 43177, lungime de 88.5 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi | AA7ZLJ 16V995

GREENLEE 43177 Ferăstrău cu lanț cu rază lungă, lungime de 88.5 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi

În stoc
Articol: AA7ZLJ Model: 43177Crucea Ref: 16V995

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3,774.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu lanț hidraulic
Capacitatea de tăiere13 "
Lungime88.5 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgere8 g / min
Max. Flux GPM8
Max. Temp. Ulei.140 F
Min. Debit (GPM)5
Presiune de funcționare1,000 - 2,000 psi
Port de presiuneInel O SAE de 9/16 "-18
Filtrare recomandată (microni)10
Port retur3/4 "- 16 inel O SAE
Nivelul sunetului106
Tip88-1 / 2 "Acoperire lungă
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8467810000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ecartament lanț (.058 ")
    • Lanț de lanț (0.325 ")
    • Viteza lanțului @ 4 GPM (2100 fpm)
    • Viteza lanțului @ 8 GPM (4200 fpm)
    • Tipul sistemului hidraulic (centru deschis și centru închis)
    • Debit hidraulic recomandat (7 gpm)

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipLăţimePreț
GREENLEE 43178 Ferăstrău cu lanț cu rază lungă, lungime 62.5 inchi, capacitate de tăiere 13 inchi | AA7ZLK 16V996 4317862.5 "62-1 / 2 "Acoperire lungă4"€3,792.75
Ferăstrău cu lanț GREENLEE 38568 cu rază lungă, lungime de 75 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi | AE4XXP 5NWJ8 3856875 "75 "Acoperire lungă4.25 "€3,715.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 43177 Ferăstrău cu lanț cu rază lungă, lungime de 88.5 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi
€3,774.26 /unitate