Ferăstrău cu lanț GREENLEE 38568 cu rază lungă, lungime de 75 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi | AE4XXP 5NWJ8

GREENLEE 38568 Ferăstrău cu lanț cu rază lungă, lungime de 75 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi

Articol: AE4XXP Model: 38568Crucea Ref: 5NWJ8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,496.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu lanț hidraulic
Capacitatea de tăiere13 "
Adâncime6"
Lungime75 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgere8 g / min
Max. Flux GPM8
Max. Temp. Ulei.140 grade F
Min. Debit (GPM)5
Port de presiuneInel O SAE de 9/16 "-18
Filtrare recomandată (microni)10
Port returInel O SAE de 3/4 "-16
Tip75 "Acoperire lungă
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0075
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8467895060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lanț de lanț (0.325 ")
    • Viteza lanțului @ 4 GPM (2100 fpm)
    • Viteza lanțului @ 8 GPM (4200 fpm)
    • Tip sistem hidraulic (centru deschis sau închis)
    • Debit hidraulic recomandat (7 gpm)
    • Setare PSI supapă de siguranță (2000)
    • Vâscozitate (SUS @ 100 F) (140 - 225)
    • Vâscozitate (SUS @ 210 F) (40 min.)

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipLăţimePreț
Ferăstrău cu lanț cu rază lungă GREENLEE 43177, lungime de 88.5 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "Acoperire lungă4"€3,774.26
GREENLEE 43178 Ferăstrău cu lanț cu rază lungă, lungime 62.5 inchi, capacitate de tăiere 13 inchi | AA7ZLK 16V996 4317862.5 "62-1 / 2 "Acoperire lungă4"€3,792.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 38568 Ferăstrău cu lanț cu rază lungă, lungime de 75 inchi, capacitate de tăiere de 13 inchi
€4,496.35 /unitate