Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2BB71 Surub rotund 10-32 X 3/4 L, 100BUC | AB9CGJ

APPROVED VENDOR 2BB71 Șurub rotund 10-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9CGJ Model: 2BB71
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
€35.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2BB71 Șurub rotund 10-32 X 3/4 L, 100 buc.
€35.17 /ambalaj