HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 Furtun de conductă 5 inch Id | AC3FFD 2TA22

HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 Furtun de conductă 5 inch ID

În stoc
Element: AC3FFD Model: 0631-0500-0501-60Crucea Ref: 2TA22

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€988.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire5.2 "
Culoriclar
În interiorul Dia.5"
Lungime25ft
MaterialFilm de polieter uretan
Max. curgereCfm 710
Presiune maximă16 psi
Numărul de straturi3
Temp. De funcționare Gamă-60 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului18 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7225
Înălțimea navei (cm)56.13
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăNumărul de straturiEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Furtun de conductă 10 inch Id | AC3FER 2TA11 0630-1000-0501-609"10 "Cfm 260010 psi25 "Hg€1,128.62
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 Furtun de conductă 12 inch Id | AC3FET 2TA12 0630-1200-0501-609.5 "12 "Cfm 35808 psi22 "Hg€1,372.74
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3FFB 2TA20 0631-0300-0501-603.4 "3"Cfm 32024 psi324 "Hg€677.88
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3FFC 2TA21 0631-0400-0501-604.4 "4"Cfm 55019 psi323 "Hg€815.41
HI-TECH DURAVENT 0631-1000-0501-60 Furtun de conductă 10 inch Id | AC3FFG 2TA25 0631-1000-0501-609.3 "10 "Cfm 260010 psi35 "Hg€2,078.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 Furtun de conductă 5 inch ID
€988.13 /unitate