HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Furtun de conductă 10 inch Id | AC3FER 2TA11

HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Furtun de conductă 10 inch ID

Element: AC3FER Model: 0630-1000-0501-60Crucea Ref: 2TA11
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,304.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire9"
Culoriclar
În interiorul Dia.10 "
Lungime25ft
MaterialFilm de polieter uretan
Max. curgereCfm 2600
Presiune maximă10 psi
Numărul de straturi2
Temp. De funcționare Gamă-60 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului5 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăNumărul de straturiEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 Furtun de conductă 12 inch Id | AC3FET 2TA12 0630-1200-0501-609.5 "12 "Cfm 35808 psi22 "Hg€1,372.74
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3FFB 2TA20 0631-0300-0501-603.4 "3"Cfm 32024 psi324 "Hg€670.82
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3FFC 2TA21 0631-0400-0501-604.4 "4"Cfm 55019 psi323 "Hg€753.72
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 Furtun de conductă 5 inch Id | AC3FFD 2TA22 0631-0500-0501-605.2 "5"Cfm 71016 psi318 "Hg€922.98
HI-TECH DURAVENT 0631-1000-0501-60 Furtun de conductă 10 inch Id | AC3FFG 2TA25 0631-1000-0501-609.3 "10 "Cfm 260010 psi35 "Hg€1,941.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Furtun de conductă 10 inch ID
€1,304.80 /unitate