Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2BU60 Machine Screw Oval 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB9CQU

APPROVED VENDOR 2BU60 Șurub mecanic oval 8-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CQU Model: 2BU60

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.332 "
Inaltimea capului0.152 "
Tip capOval
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2BU60 Șurub mecanic oval 8-32 X 3/4 L, 100 buc.
€20.36 /ambalaj