APPROVED VENDOR 2CCK6 Hex Nut Full M8 X 1.25 13Mm W, 5000PK | AB9DNY

APPROVED VENDOR 2CCK6 Piuliță hexagonală completă M8 X 1.25 13 mm L, 5000 PK

În stoc
Element: AB9DNY Model: 2CCK6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,094.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10.9
Înălţime6.5mm
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10.9
Rockwell HardnessC36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK6 Piuliță hexagonală completă M8 X 1.25 13 mm L, 5000 PK
€1,094.71 /ambalaj