Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2CFH7 Teu de reducere 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 in | AB9DYF

APPROVED VENDOR 2CFH7 Teu de reducere 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 in

În stoc
Element: AB9DYF Model: 2CFH7
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
€72.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2CFG7 Teu de reducere 1/2 x 1/2 x 3/8 inch alamă | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "€17.69
VÂNTORUL APROBAT 2CFG8 Teu de reducere 1/2 x 1/2 x 1/4 inch alamă | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "€17.09
VÂNTORUL APROBAT 2CFG9 Teu de reducere 3/4 x 1/2 x 3/4 inch alamă | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 2CFH1 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch alamă | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "€30.32
VÂNTORUL APROBAT 2CFH2 Tee de reducere 1 x 1 x 3/8 inch alamă roșie | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "€33.40
VÂNTORUL APROBAT 2CFH4 Teu de reducere 1 x 1 x 1/2 inch alamă roșie | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "€43.23
VÂNTORUL APROBAT 2CFH8 Teu de reducere 1 1/2 x 1 1/2 x 1 inch alamă | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€86.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFH7 Teu de reducere 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 in
€72.87 /unitate