Furnizor APROBAT 2CFK3 Street Cot 45 grade 1 1/4 inch alamă roșie | AB9DYT

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Cot 45 grade 1 1/4 inch alamă roșie

Element: AB9DYT Model: 2CFK3

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2CFK5 Street Cot 45 Degree2 Inch Red Alama | AB9DYV 2CFK52"€108.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Cot 45 grade 1 1/4 inch alamă roșie