Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2CFK5 Street Cot 45 Degree2 Inch Red Alama | AB9DYV

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Inch Red Brass

În stoc
Articol: AB9DYV Model: 2CFK5
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
€93.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2CFK3 Street Cot 45 grade 1 1/4 inch alamă roșie | AB9DYT 2CFK31.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Inch Red Brass
€93.86 /unitate