Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2CU15 Șurub cu cap hexagonal Grad 5, 5/8-11 X 5, 25PK | AB9FEH

APPROVED VENDOR 2CU15 șurub hexagonal grad 5, 5/8-11 X 5", 25PK

În stoc
Element: AB9FEH Model: 2CU15
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
€110.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului25 / 64ft.
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CU15 șurub hexagonal grad 5, 5/8-11 X 5", 25PK
€110.49 /ambalaj