VÂNDUL APROBAT 2CZB7 Dimensiunea vârfului de încălzire 3h Propan | AB9GEC

APPROVED VENDOR 2CZB7 Dimensiunea vârfului de încălzire 3h Propan

Articol: AB9GEC Model: 2CZB7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de încălzire
Presiunea combustibilului8 la 25 psi
Serviciul de gazPropan
Presiunea oxigenului26 la 72 psi
Mărimea3H

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8468901000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
VÂND APROBAT 2CZB8 Dimensiunea vârfului de încălzire 4h Propan | AB9GED 2CZB84H€168.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB7 Dimensiunea vârfului de încălzire 3h Propan