Furnizor APROBAT 2DAH8 Foaie de pâslă F1 3/16 Grosime 12 x 12 | AB9GVW

APPROVED VENDOR 2DAH8 Foaie de pâslă F1 3/16" grosime 12" x 12"

Articol: AB9GVW Model: 2DAH8

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de pâslă
Rezistenta la abraziuneExcelent
Tip de suportSimplu
CuloriOff Alb
Densitate3 lbs./mp. Yd.
Durometru30 - 40 Shore A
CalitateF1
DuritateExtra ferm
Lungime12 "
MaterialPâslă de lână
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare-80 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime3 / 16 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorÎnalt
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS5602210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateArticolGrosimeLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 2DAH9 Foaie de pâslă F1 1/4" grosime 12" x 12" | AB9GVX 2DAH94 lbs./mp. Yd.Foaie de pâslă1 / 4 "12 "-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2DAJ2 Foaie de pâslă F1 1/2" Grosime 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 lbs./mp. Yd.Foaie de pâslă1 / 2 "12 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2FGX6 Pâslă F1 1/2" Grosime 1/2" x 12" | AB9VGR 2FGX68 lbs./mp. Yd.Fâșie de pâslă1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2DAH8 Foaie de pâslă F1 3/16" grosime 12" x 12"