VÂNZĂTOR APROBAT 2FGX6 Pâslă F1 1/2 Grosime 1/2 x 12 | AB9VGR

APPROVED VENDOR 2FGX6 Pâslă F1 1/2" Grosime 1/2" x 12"

Element: AB9VGR Model: 2FGX6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFâșie de pâslă
Rezistenta la abraziuneExcelent
Tip de suportSimplu
CuloriOff Alb
Densitate8 lbs./mp. Yd.
Durometru30 - 40 Shore A
CalitateF1
DuritateExtra ferm
Lungime12 "
MaterialPâslă de lână
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare-80 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime1 / 2 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorÎnalt
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS5602210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateArticolGrosimeLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 2DAH8 Foaie de pâslă F1 3/16" Grosime 12" x 12" | AB9GVW 2DAH83 lbs./mp. Yd.Foaie de pâslă3 / 16 "12 "-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2DAH9 Foaie de pâslă F1 1/4" grosime 12" x 12" | AB9GVX 2DAH94 lbs./mp. Yd.Foaie de pâslă1 / 4 "12 "-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2DAJ2 Foaie de pâslă F1 1/2" Grosime 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 lbs./mp. Yd.Foaie de pâslă1 / 2 "12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FGX6 Pâslă F1 1/2" Grosime 1/2" x 12"