VINDATOR APROBAT 2EZD5 Tijă Aluminiu 7075 Diametru de 2 inchi x Lungime de 3 picioare | AB9RYC

APPROVED VENDOR 2EZD5 Tijă aluminiu 7075 2 inchi diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Element: AB9RYC Model: 2EZD5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip7075
Diametru2"
Toleranța diametrului+/- 0.004 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAluminiu
fireFinisaj rece
TipScop general
Duritate tipică150
Rezistența la tracțiune tipică83,000 PSI
Rezistență tipică la randament73,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7604293050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipDiametruToleranța diametruluiDuritate tipicăRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentPreț
VINDATOR APROBAT 2EZN2 Tijă aluminiu 2024 2 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB9TAP 2EZN220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI€396.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZD5 Tijă aluminiu 7075 2 inchi diametru x 3 picioare lungime
€349.73 /unitate