VINDATOR APROBAT 2EZN2 Tijă aluminiu 2024 2 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB9TAP

APPROVED VENDOR 2EZN2 Tijă aluminiu 2024 2 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AB9TAP Model: 2EZN2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€396.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip2024
Diametru2.25 "
Toleranța diametrului+/- 0.006 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAluminiu
fireFinisaj rece
TipScop general
Duritate tipică120
Rezistența la tracțiune tipică68,000 PSI
Rezistență tipică la randament47,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.525
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7604295060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipDiametruToleranța diametruluiDuritate tipicăRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentPreț
VINDATOR APROBAT 2EZD5 Tijă Aluminiu 7075 Diametru de 2 inchi x Lungime de 3 picioare | AB9RYC 2EZD570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI€349.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZN2 Tijă aluminiu 2024 2 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime
€396.64 /unitate