VÂNDATOR APROBAT 2EZL8 Tijă Aluminiu 2024 4 inch Diametru x 1 Picior Lungime | AB9TAL

APPROVED VENDOR 2EZL8 Tijă aluminiu 2024 4 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Element: AB9TAL Model: 2EZL8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€437.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip2024
Diametru4"
Toleranța diametrului+/- 0.012 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAluminiu
fireFinisaj rece
TipScop general
Duritate tipică120
Rezistența la tracțiune tipică68,000 PSI
Rezistență tipică la randament47,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.03
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7604295060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfirealiaj de tipDiametruTipDuritate tipicăRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentToleranța diametruluiPreț
VINDATOR APROBAT 2AVB5 Tijă aluminiu 6061 2 3/4 inch diametru x 6 picioare lungime | AB9BLA 2AVB5extrudat60612.75 "Rezistent la coroziune9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
RFQ
APROBAT VENDOR 2AVB7 Tijă aluminiu 6061 3 inchi diametru x 6 picioare lungime | AB9BLC 2AVB7extrudat60613"Rezistent la coroziune9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
RFQ
VINDATOR APROBAT 2AVC5 Tijă Aluminiu 2024 Diametru de 1 inch x Lungime de 3 picioare | AB9BLG 2AVC5Finisaj rece20241"Scop general12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€92.89
VINDATOR APROBAT 2AVC7 Tijă aluminiu 2024 1 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB9BLJ 2AVC7Finisaj rece20241.25 "Scop general12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€134.25
VINDATOR APROBAT 2AVC9 Tijă aluminiu 2024 1 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB9BLL 2AVC9Finisaj rece20241.5 "Scop general12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€276.82
APROBAT VENDOR 2AVD2 Tijă aluminiu 2024 1 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB9BLN 2AVD2Finisaj rece20241.75 "Scop general12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€258.88
APROBAT VENDOR 2AVD4 Tijă Aluminiu 2024 Diametru de 2 inchi x Lungime 3 picioare | AB9BLQ 2AVD4Finisaj rece20242"Scop general12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€326.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZL8 Tijă aluminiu 2024 4 inch diametru x 1 picior lungime
€437.45 /unitate