Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2FB85 Hex Cap Screw 3/4-10 x 4 | AB9UHG

APPROVED VENDOR 2FB85 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10 x 4

În stoc
Articol: AB9UHG Model: 2FB85
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
€21.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.125 "
CalitateA574
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capFlanșă cu 12 puncte
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată140,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune170,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruFlanșă Dia.Inaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capLungimea filetuluiStil ThreadPreț
Șurub cu cap hexagonal 2FA80 APROBAT VENDOR 5/16-24 x 3/4 - Pachet De 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Complet filetat€47.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FB85 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10 x 4
€21.66 /unitate