Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2FKG5 Bandă de pâslă F13 1/4 Grosime 1-1/2 x 60 | AB9VHG

APPROVED VENDOR 2FKG5 Bandă de pâslă F13 1/4" Grosime 1-1/2" x 60"

În stoc
Element: AB9VHG Model: 2FKG5
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
€2.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFâșie de pâslă
Rezistenta la abraziuneEchitabil
Tip de suportSimplu
CuloriGri
Densitate2 lbs./mp. Yd.
Durometru15 - 25 Shore A
CalitateF13
DuritateMoale
Lungime60 "
MaterialPâslă de lână
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare-80 grade F
Forța de tracțiune225 PSI
Grosime1 / 4 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorJos
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS5602210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportDensitateLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2FKH4 Bandă de pâslă F13 3/16" Grosime 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Simplu1-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.120 "3 / 16 "1.5 "€4.13
Furnizor APROBAT 2FKL9 Bandă de pâslă F13 1/4" Grosime 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Simplu2 lbs./mp. Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ
Furnizor APROBAT 2HUN7 Bandă de pâslă F13 1/2" Grosime 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7Adeziv4-1 / 4 Lbs./Sq. Yd.120 "1 / 2 "2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKG5 Bandă de pâslă F13 1/4" Grosime 1-1/2" x 60"
€2.63 /unitate