VANZATOR APROBAT 2HUN7 Bandă de pâslă F13 1/2 Grosime 2 x 120 | AC2DFP

APPROVED VENDOR 2HUN7 Bandă de pâslă F13 1/2" Grosime 2" x 120"

Element: AC2DFP Model: 2HUN7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFâșie de pâslă
Rezistenta la abraziuneEchitabil
Tip de suportAdeziv
CuloriGri
Densitate4-1 / 4 Lbs./Sq. Yd.
Durometru15 - 25 Shore A
CalitateF13
DuritateMoale
Lungime120 "
MaterialPâslă de lână
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare-80 grade F
Forța de tracțiune225 PSI
Grosime1 / 2 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorJos
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS5602210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportDensitateLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2FKG5 Bandă de pâslă F13 1/4" Grosime 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Simplu2 lbs./mp. Yd.60 "1 / 4 "1.5 "€4.26
Furnizor APROBAT 2FKH4 Bandă de pâslă F13 3/16" Grosime 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Simplu1-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.120 "3 / 16 "1.5 "€6.50
Furnizor APROBAT 2FKL9 Bandă de pâslă F13 1/4" Grosime 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Simplu2 lbs./mp. Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HUN7 Bandă de pâslă F13 1/2" Grosime 2" x 120"