Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GJY4 Supapă cu bilă Cpvc Mufa în linie 1-1/4 In | AB9YNK

APPROVED VENDOR 2GJY4 Supapă cu bilă Cpvc Priză în linie 1-1/4 in

În stoc
Element: AB9YNK Model: 2GJY4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€38.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 100 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăCPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 2GJY1 Supapă cu bilă Cpvc Priză în linie 1/2 In | AB9YNG 2GJY11 / 2 "€13.55
Furnizor APROBAT 2GJY2 Supapă cu bilă Cpvc în linie | AB9YNH 2GJY23 / 4 "€9.87
VANZATOR APROBAT 2GJY5 Supapă cu bilă din Cpvc Priză în linie 1-1/2 in | AB9YNL 2GJY51.5 "€56.70
VÂNZĂTOR APROBAT 2GJY6 Supapă cu bilă Cpvc Priză în linie 2 in | AB9YNM 2GJY62"€74.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY4 Supapă cu bilă Cpvc Priză în linie 1-1/4 in
€38.33 /unitate