Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GJZ1 Cuplaj 40 1 inch Slip | AB9YNQ

APPROVED VENDOR 2GJZ1 Cuplaj 40 1 inch alunecare

În stoc
Articol: AB9YNQ Model: 2GJZ1
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
€3.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare, CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GJY7 Cuplaj 40 1/2 inch | AB9YNN 2GJY71 / 2 "€1.67
VINDATOR APROBAT 2GJY8 Cuplaj 40 3/4 inch | AB9YNP 2GJY83 / 4 "€2.88
Furnizor APROBAT 2GJZ3 Cuplaj 40 1-1/2 inch | AB9YNT 2GJZ31.5 "€4.92
Furnizor APROBAT 2GJZ4 Cuplaj 40 2 inch Slip | AB9YNU 2GJZ42"€8.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ1 Cuplaj 40 1 inch alunecare
€3.06 /unitate