Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GJZ4 Cuplaj 40 2 inch Slip | AB9YNU

APPROVED VENDOR 2GJZ4 Cuplaj 40 2 inch alunecare

În stoc
Element: AB9YNU Model: 2GJZ4
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
€8.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare, CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GJY7 Cuplaj 40 1/2 inch | AB9YNN 2GJY71 / 2 "€1.67
VINDATOR APROBAT 2GJY8 Cuplaj 40 3/4 inch | AB9YNP 2GJY83 / 4 "€2.88
Furnizor APROBAT 2GJZ1 Cuplaj 40 1 inch Slip | AB9YNQ 2GJZ11"€3.06
Furnizor APROBAT 2GJZ3 Cuplaj 40 1-1/2 inch | AB9YNT 2GJZ31.5 "€4.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ4 Cuplaj 40 2 inch alunecare
€8.95 /unitate