Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GKG3 Bucșă Cts 40 2 x 1/2 inch | AB9YQN

APPROVED VENDOR 2GKG3 Bucșă Cts 40 2 x 1/2 inch

În stoc
Element: AB9YQN Model: 2GKG3
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
€7.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei, CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneCTS Spigot x CTS Hub
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 1/2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GKF7 Bucs Cts 40 3/4 x 1/2 inch | AB9YQH 2GKF73 / 4 "x 1 / 2"€1.40
Furnizor APROBAT 2GKF8 Bucșă Cts 40 1 x 1/2 inch | AB9YQJ 2GKF81 "x 1/2"€1.97
Furnizor APROBAT 2GKF9 Bucșă Cts 40 1-1/4 x 1/2 inch | AB9YQK 2GKF91-1/4" x 1/2"€2.69
Furnizor APROBAT 2GKG1 Bucșă Cts 40 1-1/2 x 1 inch | AB9YQL 2GKG11-1 / 2 "x 1"€4.15
Furnizor APROBAT 2GKG2 Bucșă Cts 40 2 x 1 inch Priză cu alunecare | AB9YQM 2GKG22 "x 1"€8.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKG3 Bucșă Cts 40 2 x 1/2 inch
€7.72 /unitate