Furnizor APROBAT 2HGJ8 Supliment pentru rafturi H 63 L 24 D 24 Crom | AC2AWV

APPROVED VENDOR 2HGJ8 Supliment pentru rafturi H 63 L 24 P 24 Crom

În stoc
Articol: AC2AWV Model: 2HGJ8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€265.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime24 "
finalizareaCromat
Înălţime63 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiAdd-on
Lăţime24 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiTip rafturiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1ANZ8 Rafturi industriale din sarma H74 W36 Crom | AA8XLP 1ZTH6 1ANZ824 "74 "800 lb.Starter36 "€421.35
Furnizor APROBAT 1PGF2 Rafturi industriale din sarma H63 W24 Crom | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 lb.Starter24 "€503.18
Furnizor APROBAT 1PGF3 Rafturi industriale din sarma H63 W36 Crom | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 lb.Starter36 "€554.74
Furnizor APROBAT 1PGF8 Raft industrial din sarma H74 W24 Crom | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 lb.Starter24 "€267.81
Furnizor APROBAT 1PGF9 Rafturi industriale din sarma H74 W36 Crom | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 lb.Starter36 "€328.15
Furnizor APROBAT 1PGG5 Raft industrial din sarma H74 W24 Crom | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 lb.Starter24 "€325.09
Furnizor APROBAT 1ZTJ3 Raft industrial din sarma H63 W24 Crom | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 lb.Starter24 "€447.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGJ8 Supliment pentru rafturi H 63 L 24 P 24 Crom
€265.63 /unitate