VINDATOR APROBAT 2HJK8 Tijă de oțel 1018 5/8 inch diametru x 6 picioare lungime | AC2BMC

APPROVED VENDOR 2HJK8 Tijă de oțel 1018 5/8 inch diametru x 6 picioare lungime

Articol: AC2BMC Model: 2HJK8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€47.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip1018
Diametru5 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.002 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică65,000 PSI
Rezistență tipică la randament55,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.81
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7228100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HJF7 Tijă de oțel 1018 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKN 2HJF71 ft.+/- 1.000 "€18.45
VINDATOR APROBAT 2HJH8 Tijă de oțel 1018 5/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2BLH 2HJH83 ft.+/- 3.000 "€21.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJK8 Tijă de oțel 1018 5/8 inch diametru x 6 picioare lungime
€47.53 /unitate