VINDATOR APROBAT 2HJT9 Tijă de oțel 12l14 7/8 inch diametru x 6 picioare | AC2BPC

APPROVED VENDOR 2HJT9 Tijă de oțel 12l14 7/8 inch diametru x 6 picioare

Element: AC2BPC Model: 2HJT9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€107.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip12L14
Diametru7 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.002 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică78,000 PSI
Rezistență tipică la randament60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HJP7 Tijă de oțel 12l14 2 inchi diametru x 1 picior lungime | AC2BNF 2HJP72"+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€115.88
VINDATOR APROBAT 2HJP8 Tijă de oțel 12l14 2 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BNG 2HJP82.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€137.26
VINDATOR APROBAT 2HJP9 Tijă de oțel 12l14 2 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BNH 2HJP92.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€170.36
VINDATOR APROBAT 2HJR1 Tijă de oțel 12l14 2 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BNJ 2HJR12.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€199.30
VINDATOR APROBAT 2HJR2 Tijă de oțel 12l14 3 inchi diametru x 1 picior lungime | AC2BNK 2HJR23"+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€232.24
VINDATOR APROBAT 2HJR9 Tijă de oțel 12l14 2 inchi diametru x 3 picioare lungime | AC2BNT 2HJR92"+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€292.11
VINDATOR APROBAT 2HJT1 Tijă de oțel 12l14 2 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2BNU 2HJT12.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€370.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJT9 Tijă de oțel 12l14 7/8 inch diametru x 6 picioare
€107.65 /unitate