VINDATOR APROBAT 2HKB6 Tijă de oțel 1144 1 3/4 inch diametru x 3 picioare | AC2BTB

APPROVED VENDOR 2HKB6 Tijă de oțel 1144 1 3/4 inch diametru x 3 picioare

În stoc
Articol: AC2BTB Model: 2HKB6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip1144
Diametru1.75 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.004 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică100,000 PSI
Rezistență tipică la randament95,500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HKA5 Tijă de oțel 1144 1 1/4 inch diametru x 1 picioare | AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€36.43
VINDATOR APROBAT 2HKA6 Tijă de oțel 1144 1 1/2 inch diametru x 1 picioare | AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€50.01
VINDATOR APROBAT 2HKA7 Tijă de oțel 1144 1 3/4 inch diametru x 1 picioare | AC2BRT 2HKA71.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€58.87
VINDATOR APROBAT 2HKB4 Tijă de oțel 1144 1 1/4 inch diametru x 3 picioare | AC2BRZ 2HKB41.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€87.22
Furnizor APROBAT 2HKB5 Tijă de oțel 1144 1 1/2 inch diametru x 3 picioare | AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€132.18
VINDATOR APROBAT 2HKC6 Tijă de oțel 1144 1 inch diametru x 6 picioare lungime | AC2BTL 2HKC61"+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€71.20
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HKC7 Tijă de oțel 1144 1 1/4 inch diametru x 6 picioare | AC2BTM 2HKC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€116.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKB6 Tijă de oțel 1144 1 3/4 inch diametru x 3 picioare
€284.89 /unitate