VINDATOR APROBAT 2HKP9 Tijă 4140 3 1/2 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BXE

APPROVED VENDOR 2HKP9 Tijă 4140 3 1/2 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241

În stoc
Element: AC2BXE Model: 2HKP9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€321.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru3.5 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.007 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
TipScop general
Duritate tipică241 Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.97
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritate tipicăDiametruToleranța diametruluifinalizareaLungimeToleranță la lungimefireTipPreț
VINDATOR APROBAT 2HKP8 Tijă 4140 3 1/4 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Max3.25 "+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€270.36
VINDATOR APROBAT 2HKT8 Tijă 4140 5/8 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€55.55
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HKT9 Tijă 4140 3/4 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Max3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€70.18
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HKU1 Tijă 4140 7/8 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€94.88
RFQ
VINDATOR APROBAT 3GTH5 Tijă de oțel 4140 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime | AC9HWL 3GTH53211.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "Întoarsă, măcinată și lustruită6"+/- 6.000 "Finisat la rece / Tratat termicRotundă fără centre de precizie€452.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKP9 Tijă 4140 3 1/2 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241
€321.42 /unitate