VINDATOR APROBAT 3GTH5 Tijă de oțel 4140 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime | AC9HWL

APPROVED VENDOR 3GTH5 Tijă de oțel 4140 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime

Element: AC9HWL Model: 3GTH5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€494.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru1.5 "
Toleranța diametrului+ 0.0000 / -0.0010 "
finalizareaÎntoarsă, măcinată și lustruită
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireFinisat la rece / Tratat termic
TipRotundă fără centre de precizie
Duritate tipică321
Rezistența la tracțiune tipică125,000 PSI
Rezistență tipică la randament105,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritate tipicăDiametruToleranța diametruluifinalizareaLungimeToleranță la lungimefireTipPreț
VINDATOR APROBAT 2HKP8 Tijă 4140 3 1/4 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Max3.25 "+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€245.34
VINDATOR APROBAT 2HKP9 Tijă 4140 3 1/2 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Max3.5 "+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€304.70
VINDATOR APROBAT 2HKT8 Tijă 4140 5/8 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€50.12
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HKT9 Tijă 4140 3/4 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Max3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€58.05
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HKU1 Tijă 4140 7/8 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€83.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTH5 Tijă de oțel 4140 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime
€494.79 /unitate