VINDATOR APROBAT 2HKT9 Tijă 4140 3/4 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXX

APPROVED VENDOR 2HKT9 Tijă 4140 3/4 inch diametru x 6 picioare Bhn 241

Articol: AC2BXX Model: 2HKT9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€70.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru3 / 4 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.005 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
TipScop general
Duritate tipică241 Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritate tipicăDiametruToleranța diametruluifinalizareaLungimeToleranță la lungimefireTipPreț
VINDATOR APROBAT 2HKP8 Tijă 4140 3 1/4 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Max3.25 "+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€245.34
VINDATOR APROBAT 2HKP9 Tijă 4140 3 1/2 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Max3.5 "+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€304.70
VINDATOR APROBAT 2HKT8 Tijă 4140 5/8 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€50.12
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HKU1 Tijă 4140 7/8 inch diametru x 6 picioare Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "Terminat la rece / RecocitScop general€83.44
RFQ
VINDATOR APROBAT 3GTH5 Tijă de oțel 4140 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime | AC9HWL 3GTH53211.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "Întoarsă, măcinată și lustruită6"+/- 6.000 "Finisat la rece / Tratat termicRotundă fără centre de precizie€408.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKT9 Tijă 4140 3/4 inch diametru x 6 picioare Bhn 241
€70.24 /unitate