Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HKR5 Tijă de oțel 4140 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2BXH

APPROVED VENDOR 2HKR5 Tijă de oțel 4140 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AC2BXH Model: 2HKR5
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
€57.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru7 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.005 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
TipScop general
Duritate tipică241 Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HKN5 Tijă de oțel 4140 7/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BWQ 2HKN51 ft.+/- 1.000 "€19.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKR5 Tijă de oțel 4140 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime
€57.93 /unitate