Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HZG1 R Od Sigiliu 3/4 Id x 1 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKU

APPROVED VENDOR 2HZG1 R Od Sigiliu 3/4 Id x 1 Diametru exterior 1/8 W - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2DKU Model: 2HZG1
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
€23.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.3 / 4 "
Înălţime1 / 4 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
În afara Dia.1"
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2HZF3 R Od Sigiliu 3/4 Id x 1 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKL 2HZF33 / 16 "1"uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€22.77
VANZATOR APROBAT 2HZN8 R Od Sigiliu 3/4 Id x 1 Diametru exterior 1/8 W x 1/4 H | AC2DNA 2HZN81 / 4 "1"Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 8 "€11.59
VANZATOR APROBAT 2HZP3 R Od Sigiliu 3/4 Id x 1 1/8 Diametru exterior 3/16 L x 5/16 H | AC2DNE 2HZP35 / 16 "1.125 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc3 / 16 "€11.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG1 R Od Sigiliu 3/4 Id x 1 Diametru exterior 1/8 W - Pachet de 2
€23.53 /unitate