Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HZG5 R Od Sigiliu 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pachet De 2 | AC2DKY

APPROVED VENDOR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2DKY Model: 2HZG5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.1-1/4 "
Înălţime1 / 4 "
În interiorul Dia.1.25 "
În afara Dia.1.5 "
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.LăţimePreț
Furnizor APROBAT 2HZF5 R Od Sigiliu 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pachet De 2 | AC2DKN 2HZF53 / 16 "1.5 "1 / 8 "€28.27
Furnizor APROBAT 2HZG9 R Od Sigiliu 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pachet De 2 | AC2DLC 2HZG91 / 4 "1.625 "3 / 16 "€26.37
Furnizor APROBAT 2HZH3 R Od Sigiliu 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pachet De 2 | AC2DLF 2HZH35 / 16 "1.625 "3 / 16 "€29.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pachet de 2
€24.84 /unitate