Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HZH2 R Od Sigiliu 1 Id x 1 3/8 Diametru exterior 3/16 W - Pachet De 2 | AC2DLE

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Sigiliu 1 Id x 1 3/8 Diametru exterior 3/16 W - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2DLE Model: 2HZH2
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
€28.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.1"
Înălţime5 / 16 "
În interiorul Dia.1"
În afara Dia.1.375 "
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2HZF4 R Od Sigiliu 1 Id x 1 1/4 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€23.55
Furnizor APROBAT 2HZG3 R Od Sigiliu 1 Id x 1 1/4 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€26.46
VANZATOR APROBAT 2HZJ4 R Od Sigiliu 1 Id x 1 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "uretanTipul B Polyseal1 / 4 "€16.25
VANZATOR APROBAT 2HZN9 R Od Sigiliu 1 Id x 1 1/4 Diametru exterior 1/8 W x 1/4 H | AC2DNB 2HZN91 / 4 "1.25 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 8 "€13.23
VANZATOR APROBAT 2HZP4 R Od Sigiliu 1 Id x 1 3/8 Diametru exterior 3/16 L x 5/16 H | AC2DNF 2HZP45 / 16 "1.375 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc3 / 16 "€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Sigiliu 1 Id x 1 3/8 Diametru exterior 3/16 W - Pachet de 2
€28.63 /unitate