Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HZV4 Seal U Cup 1 3/8 Id x 2 Diametru exterior 5/16 W - Pachet De 5 | AC2DPV

APPROVED VENDOR 2HZV4 Seal U Cup 1 3/8 Id x 2 Diametru exterior 5/16 W - Pachet de 5

În stoc
Articol: AC2DPV Model: 2HZV4
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
€15.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Cup hidraulic
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleU
În interiorul Dia.1.375 "
În afara Dia.2"
Durometru sigiliu80 Shore A
Temp. Gamă-40 F la 250 F
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4016935010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.LăţimePreț
Furnizor APROBAT 2HZU6 Seal U Cup 5/8 Id x 1 1/8 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPM 2HZU65 / 8 "1.125 "1 / 4 "€8.83
VANZATOR APROBAT 2HZU7 Cupă U de etanșare 3/4 Id x 1 1/4 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPN 2HZU73 / 4 "1.25 "1 / 4 "€8.42
Furnizor APROBAT 2HZU8 Seal U Cup 7/8 Id x 1 3/8 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPP 2HZU87 / 8 "1.375 "1 / 4 "€8.88
VANZATOR APROBAT 2HZU9 Cupă U Sigiliu 1 Id x 1 1/2 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPQ 2HZU91"1.5 "1 / 4 "€10.13
Furnizor APROBAT 2HZV1 Cupă U de etanșare 1 1/8 Id x 1 5/8 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPR 2HZV11.125 "1.625 "1 / 4 "€10.76
VANZATOR APROBAT 2HZV5 Sigiliu U Cup 1 1/2 Id x 2 1/8 Diametru exterior 5/16 W Pk5 | AC2DPW 2HZV51.5 "2.125 "5 / 16 "€18.05
VANZATOR APROBAT 2HZV6 Sigiliu U Cup 1 5/8 Id x 2 1/4 Diametru exterior 5/16 W Pk5 | AC2DPX 2HZV61.625 "2.25 "5 / 16 "€17.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV4 Seal U Cup 1 3/8 Id x 2 Diametru exterior 5/16 W - Pachet de 5
€15.92 /unitate