Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2JAJ5 Inel de rezervă Hytrel 328 - Pachet De 25 | AC2DTW

APPROVED VENDOR 2JAJ5 Inel de rezervă Hytrel 328 - Pachet de 25

În stoc
Articol: AC2DTW Model: 2JAJ5
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
€36.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de rezervă
Dia interior real.1.9 "
Lățimea reală0.164 "
CuloriPortocaliu
Forma secțiunii transversaleDreptunghiular
Durometru55 Shore D
Evaluarea durametruluiFoarte greu
Pentru utilizare cu AS568A Dash Nr.328
MaterialHytrel®
Diametrul interior nominal.1.875 "
Diametrul exterior nominal.2.25 "
Lățimea nominală3 / 16 "
Temp. Gamă-65 grade până la 275 grade F
Grosime0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926904510
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDia interior real.Lățimea realăCuloriPentru utilizare cu AS568A Dash Nr.Diametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Lățimea nominalăPreț
Furnizor APROBAT 2JAH7 Inel de rezervă Hytrel 248 - Pachet De 10 | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "Portocaliu2484.75 "5"1 / 8 "€21.20
Furnizor APROBAT 2JAH8 Inel de rezervă Hytrel 250 - Pachet De 10 | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "Portocaliu2505"5.25 "1 / 8 "€31.08
Furnizor APROBAT 2JAH9 Inel de rezervă Hytrel 252 - Pachet De 10 | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "Portocaliu2525.25 "5.5 "1 / 8 "€31.00
VINDATOR APROBAT 2JAJ1 Inel de rezervă Hytrel 254 - Pachet De 10 | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "Portocaliu2545.5 "5.75 "1 / 8 "€28.11
Furnizor APROBAT 2JAJ2 Inel de rezervă Hytrel 256 - Pachet De 10 | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "Portocaliu2565.75 "6"1 / 8 "€28.75
Furnizor APROBAT 2JAJ3 Inel de rezervă Hytrel 258 - Pachet De 10 | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "Portocaliu2586"6.25 "1 / 8 "€31.91
Furnizor APROBAT 2JAJ4 Inel de rezervă Hytrel 326 - Pachet De 25 | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "Portocaliu3261.625 "2"3 / 16 "€33.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAJ5 Inel de rezervă Hytrel 328 - Pachet de 25
€36.13 /unitate