Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2JAZ5 Garnitură piston 1 1/2 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h | AC2DYN

APPROVED VENDOR 2JAZ5 Garnitură piston 1 1/2 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h

În stoc
Element: AC2DYN Model: 2JAZ5
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
€11.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea pistonului
CuloriNegru
Pentru Bore Dia.1.75 "
Înălţime1 / 8 "
În interiorul Dia.1.5 "
În afara Dia.1.75 "
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipCoroană
Lăţime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Durometru Shell (95 Shore A)
    • Shell Temp. Gama (-65 F la +220 F)

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.ÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2JAW4 Etanșare piston 3/4 Id x 1 Diametru exterior 1/8 L x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"NitrilSigiliu T1 / 8 "€15.23
Furnizor APROBAT 2JAW5 Etanșare piston 7/8 Id x 1 1/8 Diametru exterior 1/8 L x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "NitrilSigiliu T1 / 8 "€18.04
Furnizor APROBAT 2JAW6 Garnitură piston 1 Id x 1 1/4 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "NitrilSigiliu T1 / 8 "€50.63
Furnizor APROBAT 2JAW7 Etanșare piston 1 1/8 Id x 1 3/8 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "NitrilSigiliu T1 / 8 "€18.21
Furnizor APROBAT 2JAW8 Etanșare piston 1 1/4 Id x 1 1/2 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "NitrilSigiliu T1 / 8 "€18.14
Furnizor APROBAT 2JAW9 Etanșare piston 1 3/8 Id x 1 5/8 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "NitrilSigiliu T1 / 8 "€18.04
VINDATOR APROBAT 2JAX1 Garnitură piston 1 1/2 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "NitrilSigiliu T1 / 8 "€16.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAZ5 Garnitură piston 1 1/2 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/8 L x 1/8h
€11.04 /unitate