Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2JGL6 Binding Screw 1/4-20 316 Stainless Steel, 5PK | AC2ELX

APPROVED VENDOR 2JGL6 Șurub de fixare 1/4-20 316 din oțel inoxidabil, 5 buc.

În stoc
Articol: AC2ELX Model: 2JGL6
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
€11.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de șurub de țeavă de legare
Tipul de unitateCombinație
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului5 / 32 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune75000 psi
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL6 Șurub de fixare 1/4-20 316 din oțel inoxidabil, 5 buc.
€11.69 /ambalaj