Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2JGX9 Shim rotund Min Id 0.125 inch - Pachet De 25 | AC2EQD

APPROVED VENDOR 2JGX9 Shim rotund Min Id 0.125 inch - Pachet de 25

În stoc
Articol: AC2EQD Model: 2JGX9
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
€45.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolshim
În interiorul Dia.0.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.192 "
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune70,000 psi
Grosime0.002 "
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
TipRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT 2JGV4 Shim rotund Min Id 0.079 inch - Pachet De 25 | AC2EPD 2JGV40.079 "0.169 "0.001 "+/- 0.0005 "€44.17
Furnizor APROBAT 2JGV5 Shim rotund Min Id 0.079 inch - Pachet De 25 | AC2EPE 2JGV50.079 "0.169 "0.002 "+/- 0.0005 "€44.17
Furnizor APROBAT 2JGV6 Shim rotund Min Id 0.079 inch - Pachet De 25 | AC2EPF 2JGV60.079 "0.169 "0.003 "+/- 0.0005 "€44.17
Furnizor APROBAT 2JGV7 Shim rotund Min Id 0.079 inch - Pachet De 25 | AC2EPG 2JGV70.079 "0.169 "0.004 "+/- 0.0005 "€44.17
Furnizor APROBAT 2JGV8 Shim rotund Min Id 0.079 inch - Pachet De 25 | AC2EPH 2JGV80.079 "0.169 "0.005 "+/- 0.0005 "€44.17
Furnizor APROBAT 2JGV9 Shim rotund Min Id 0.079 inch - Pachet De 25 | AC2EPJ 2JGV90.079 "0.169 "0.006 "+/- 0.0005 "€44.17
Furnizor APROBAT 2JGW1 Shim rotund Min Id 0.079 inch - Pachet De 25 | AC2EPK 2JGW10.079 "0.169 "0.008 "+/- 0.0005 "€44.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGX9 Shim rotund Min Id 0.125 inch - Pachet de 25
€45.54 /unitate