Furnizor APROBAT 2KFG6 Scară 54 inch H 375 lb. Capacitate | AC2HEY

APPROVED VENDOR 2KFG6 Scară 54 inch H 375 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AC2HEY Model: 2KFG6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Tip ANSIIAA
Adâncimea bazei45 "
Lățimea bazei43.5 "
Latimea de Jos43.5 "
Adâncime închisă6-1/2 "
Înălțime închisă63 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași4
Inălțime totală58 "
Grupul de produse Step StoolPași pliabili
Adâncime dimensiune stocare6-1/2 "
Dimensiune depozitare Lungime63 "
Lățimea dimensiunii stocării21 "
Înălțimea pasului superior36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)59.94
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 2KFG5 Scară cu înălțime 43 inci 375 lb Capacitate | AC2HEX 2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "€524.29
VANZATOR APROBAT 2KFG7 Scara 66 In.h. 375 lb. | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "€788.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG6 Scară 54 inch H 375 lb. Capacitate
€554.89 /unitate