Furnizor APROBAT 2KFG5 Scară cu înălțime 43 inci 375 lb Capacitate | AC2HEX

APPROVED VENDOR 2KFG5 Scară cu înălțime 43 inci, capacitate de 375 lb

În stoc
Element: AC2HEX Model: 2KFG5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Tip ANSIIAA
Adâncimea bazei34 "
Lățimea bazei32.5 "
Latimea de Jos32.5 "
Adâncime închisă6"
Înălțime închisă51 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași3
Inălțime totală50 "
Grupul de produse Step StoolPași pliabili
Adâncime dimensiune stocare6"
Dimensiune depozitare Lungime51 "
Lățimea dimensiunii stocării19 "
Înălțimea pasului superior27 "
CălcaCu nervuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.882
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)110.74
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 2KFG6 Scară 54 inch H 375 lb. Capacitate | AC2HEY 2KFG645 "43.5 "43.5 "458 "€554.89
VANZATOR APROBAT 2KFG7 Scara 66 In.h. 375 lb. | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "€788.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG5 Scară cu înălțime 43 inci, capacitate de 375 lb
€524.29 /unitate