PASS AND SEYMOUR Seria Trademaster Combinație întrerupător unipolar și prize simple


Filtru
Evaluarea curentă: 15A , Număr de poli: 1 , Cicluri de operare: 30000 , Voltaj: 120V , Voltaj: 120 / 125 VAC
StilModelCulori
A
681-CE
-
RFQ
B
671-CE
-
RFQ
C
691-CE
-
RFQ
D
TM818TRICC6
-
RFQ
E
671
Maro
RFQ
F
691
Maro
RFQ
G
691-Eu
Fildeş
RFQ
H
681-Eu
Fildeş
RFQ
I
671-Eu
Fildeş
RFQ
J
691-W
Alb
RFQ
K
681-W
Alb
RFQ
L
671-W
Alb
RFQ

Seria Trademaster Combinație întrerupător unipolar și prize simple

Întrerupătoarele combinate Pass și Seymour Trademaster Series unipol și prize unice sunt utilizate pentru a controla sursele de iluminat și de alimentare dintr-o singură locație. Aceste dispozitive combinate sunt concepute pentru a se potrivi în spațiul a două dispozitive individuale pentru a economisi spațiu de instalare și pentru utilizarea eficientă a cutiilor electrice. Acestea oferă atât controlul comutării, cât și funcționalitatea prizei de curent într-o singură unitate. Aceste întrerupătoare și prize vin cu contacte de alimentare din alamă tratate termic cu trei ștergere pentru conexiuni electrice fiabile. Acestea permit montarea pe stâlp pentru o instalare ușoară. Aceste unități aprobate de NEC sunt echipate în plus cu un sistem dublu de obturatoare mecanice pentru a preveni introducerea de obiecte străine și pentru a spori siguranță. Aceste dispozitive au, de asemenea, construcție din plastic pentru operațiuni impermeabile și izolație îmbunătățită pentru utilizatori.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?