Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2KKF4 Mașină de spălat plată 11/32 X 11/16 inch, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 Mașină de spălat plată 11/32 X 11/16 inch, 7000 PK

În stoc
Articol: AC2HXV Model: 2KKF4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5,013.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.11 / 16 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+ 0.015 / -0.004 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF4 Mașină de spălat plată 11/32 X 11/16 inch, 7000 PK
€5,013.94 /ambalaj