Furnizor APROBAT 2KNX3 Supliment pentru rafturi H 63 L 72 P 18 Zinc | AC2JKL

APPROVED VENDOR 2KNX3 Supliment pentru rafturi H 63 L 72 P 18 Zinc

Articol: AC2JKL Model: 2KNX3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€455.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriSilver
Adâncime18 "
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime63 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului600 lb.
Tip rafturiAdd-on
Lăţime72 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăPlacat cu zinc
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.81
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)208.28
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiTip rafturiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1ZTF8 Raft industrial din sarma H 63 L 24 D 18 | AB4QBB 1ZTF818 "63 "4800 lb.Starter24 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1ZTG4 Raft industrial din sarma H 63 L 24 D 24 | AB4QBG 1ZTG424 "63 "4800 lb.Starter24 "€359.24
Furnizor APROBAT 1ZTG7 Raft industrial din sarma H 63 L 60 D 24 | AB4QBK 1ZTG724 "63 "4600 lb.Starter60 "€333.79
Furnizor APROBAT 1ZTG8 Raft industrial din sârmă H 63 L 72 D 24 | AB4QBL 1ZTG824 "63 "4600 lb.Starter72 "€473.56
RFQ
Furnizor APROBAT 1ZTH1 Raft industrial din sârmă H 74 L 36 D 18 | AB4QBN 1ZTH118 "74 "4800 lb.Starter36 "€279.50
Furnizor APROBAT 1ZTH2 Raft industrial din sârmă H 74 L 48 D 18 | AB4QBP 1ZTH218 "74 "4800 lb.Starter48 "€404.15
Furnizor APROBAT 1ZTH6 Raft industrial din sârmă H 74 L 36 D 24 | AB4QBU 1ZTH624 "74 "4800 lb.Starter36 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KNX3 Supliment pentru rafturi H 63 L 72 P 18 Zinc
€455.79 /unitate