Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2KUJ2 Tijă de oțel 8620 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC2KBW

APPROVED VENDOR 2KUJ2 Tijă de oțel 8620 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC2KBW Model: 2KUJ2
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
€55.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip8620
Diametru1.5 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.003 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireFinisaj rece
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipaliaj de tipDiametruDuritate tipicăToleranța diametruluifinalizareaLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HKN2 Tijă de oțel 4140 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BWM 2HKN2Scop general41401 / 2 "241 Max+ 0.000 / -0.005 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "€7.32
VINDATOR APROBAT 2HKV1 Tijă de oțel 4140 1 1/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BYH 2HKV1Scop general41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "€43.61
VINDATOR APROBAT 2HKV7 Tijă de oțel 4140 1 7/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BYP 2HKV7Scop general41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "€99.37
VINDATOR APROBAT 2KUF3 Tijă de oțel 4140 1 1/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2KBA 2KUF3Scop general41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Neşlefuit3 ft.+/- 3.000 "€122.92
VINDATOR APROBAT 2KUF9 Tijă de oțel 4140 1 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2KBG 2KUF9Scop general41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit3 ft.+/- 3.000 "€274.31
VINDATOR APROBAT 2KUH8 Tijă de oțel 4140 1 7/8 inch diametru x 6 picioare lungime | AC2KBT 2KUH8Scop general41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Neşlefuit6 ft.+/- 6.000 "€432.11
RFQ
VINDATOR APROBAT 2KUJ1 Tijă de oțel 8620 1 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2KBV 2KUJ1Scop general86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "Neşlefuit1 ft.+/- 1.000 "€40.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUJ2 Tijă de oțel 8620 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime
€55.89 /unitate