Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VENDOR OMOLOGAT 2LRZ2 Actuator amortizor cuplat direct 24vac/dc | AC2PCY

APPROVED VENDOR 2LRZ2 Actuator amortizor cuplat direct 24vac/dc

În stoc
Articol: AC2PCY Model: 2LRZ2
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
€340.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă22 până la 122 F.
Adâncime2-1/4 "
Legăturile electrice(2) Cod color 3 Ft, 18 cabluri AWG
Înălţime6.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie7.0 VA
Tipul axuluiSe va adapta la dimensiunea arborelui de până la 1/2 inch rotund
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95
Sincronizare (sec.)75
Cuplul30 In.Lbs.
TipRetur cu arc cu cuplare directă
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8501104060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de energieVoltajPreț
VENDOR OMOLOGAT 2LRZ3 Actuator amortizor cuplat direct 120vac | AC2PCZ 2LRZ37-1 / 2 VA120 VCA +/- 10%€338.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ2 Actuator amortizor cuplat direct 24vac/dc
€340.91 /unitate